Blattschraube
Stahl verzinkt
SHR-BLA-(A2K)-M10X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M10 |
Lochdurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 40 mm |
Abstand Mitte Loch - Augenrand (l3) | 13.5 mm |
Klingendicke (s1) | 5.0 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)